Referenzen
Gutekunst:0.50X3.50X24.00D-VA
Rubix:178299
Hersteller:VD-080C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 0.50X3.50X24.00D-VA Druckfeder VD-080C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):1,621 mm, Federrate(R):0,88 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,49 mm, Knicklänge(Lk):16,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,197 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,9 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):1,621 mm, Federrate(R):0,88 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,49 mm, Knicklänge(Lk):16,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,197 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen