Referenzen
Gutekunst:3.10X12.40X25.00D
Rubix:94398
Hersteller:D-288Z-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,1 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 3.10X12.40X25.00D Druckfeder D-288Z-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):6,257 mm, Federrate(R):140,988 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):930,5 N, Toleranz Fn (Fntol):82,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):701,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):78,8 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,48 mm, Steigung der Feder (s):6,257 mm, Federrate(R):140,988 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,6 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):930,5 N, Toleranz Fn (Fntol):82,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):701,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):78,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,1 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std