Referenzen
Gutekunst:0.40X2.00X7.80D
Rubix:139146
Hersteller:D-063E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 7,8 mm |
Produktdetails : 0.40X2.00X7.80D Druckfeder D-063E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):0,8 mm, Federrate(R):3,835 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,47 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):0,8 mm, Federrate(R):3,835 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,47 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 7,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen