Referenzen
Gutekunst:3.60X25.00X109.00D
Rubix:66384
Hersteller:D-313J-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 109 mm |
Produktdetails : 3.60X25.00X109.00D Druckfeder D-313J-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,25 mm, Steigung der Feder (s):9,165 mm, Federrate(R):9,523 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):55,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):507,2 N, Toleranz Fn (Fntol):28,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):473,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,25 mm, Steigung der Feder (s):9,165 mm, Federrate(R):9,523 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):55,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,27 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):507,2 N, Toleranz Fn (Fntol):28,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):59,3 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):473,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 109 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen