Referenzen
Gutekunst:2.00X13.00X87.40D-VA
Rubix:113961
Hersteller:VD-252AD




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
Produktdetails : 2.00X13.00X87.40D-VA Druckfeder VD-252AD-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,2 mm, Steigung der Feder (s):5,176 mm, Federrate(R):3,862 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,01 mm, Knicklänge(Lk):60,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):173,829 N, Toleranz Fn (Fntol):11,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,401 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,2 mm, Steigung der Feder (s):5,176 mm, Federrate(R):3,862 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,01 mm, Knicklänge(Lk):60,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):173,829 N, Toleranz Fn (Fntol):11,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,401 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 87,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std