Referenzen
Gutekunst:0.20X2.30X10.00D
Rubix:64443
Hersteller:D-006C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 10 mm |
Produktdetails : 0.20X2.30X10.00D Druckfeder D-006C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):1,118 mm, Federrate(R):0,158 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,19 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,131 N, Toleranz Fn (Fntol):0,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,091 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,11 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):1,118 mm, Federrate(R):0,158 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,19 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,131 N, Toleranz Fn (Fntol):0,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,091 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,11 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen