Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X28.50D-VA
Rubix:65164
Hersteller:VD-161




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X28.50D-VA Druckfeder VD-161-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,235 mm, Federrate(R):2,011 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,84 N, Toleranz Fn (Fntol):2,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,49 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,235 mm, Federrate(R):2,011 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,84 N, Toleranz Fn (Fntol):2,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,15 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,49 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std