Referenzen
Gutekunst:0.40X4.00X11.20D-VA
Rubix:481546
Hersteller:VD-049




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 11,2 mm |
Produktdetails : 0.40X4.00X11.20D-VA Druckfeder VD-049-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,58 mm, Steigung der Feder (s):1,855 mm, Federrate(R):0,636 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,611 N, Toleranz Fn (Fntol):0,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,433 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,43 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,58 mm, Steigung der Feder (s):1,855 mm, Federrate(R):0,636 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,611 N, Toleranz Fn (Fntol):0,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,433 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,43 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 11,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen