1.25X8.00X33.00D-VA Druckfeder VD-198-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.25X8.00X33.00D-VA
Rubix:65344
Hersteller:VD-198
1.25X8.00X33.00D-VA Druckfeder VD-198-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser9,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.25X8.00X33.00D-VA Druckfeder VD-198-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):3,735 mm, Federrate(R):4,909 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):89,098 N, Toleranz Fn (Fntol):5,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,877 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,39 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):3,735 mm, Federrate(R):4,909 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):89,098 N, Toleranz Fn (Fntol):5,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,877 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,39 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser9,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,78 exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,78 exkl. MwSt. / Stück
2
9,00 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,58 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,55 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,80 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,85 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,38 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,15 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,03 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,90 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,78 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std