Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X30.00D
Rubix:64678
Hersteller:D-066




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X30.00D Druckfeder D-066
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):3,471 mm, Federrate(R):0,3 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,981 N, Toleranz Fn (Fntol):0,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,771 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,54 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):3,471 mm, Federrate(R):0,3 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,981 N, Toleranz Fn (Fntol):0,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):6,771 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,54 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std