Referenzen
Gutekunst:1.50X7.00X25.60D
Rubix:65531
Hersteller:D-207KT




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 25,6 mm |
Produktdetails : 1.50X7.00X25.60D Druckfeder D-207KT
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,835 mm, Federrate(R):17,69 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):144,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,31 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,835 mm, Federrate(R):17,69 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):144,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):129,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,31 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 25,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen