Referenzen
Gutekunst:2.50X20.00X81.50D
Rubix:66130
Hersteller:D-276




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 81,5 mm |
Produktdetails : 2.50X20.00X81.50D Druckfeder D-276
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):9,294 mm, Federrate(R):5,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):51,08 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):298,9 N, Toleranz Fn (Fntol):14,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):286,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,93 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):9,294 mm, Federrate(R):5,852 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):30,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):51,08 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):298,9 N, Toleranz Fn (Fntol):14,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):19,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):286,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 81,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std