Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X47.50D
Rubix:65346
Hersteller:D-199




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47,5 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X47.50D-(D-199) Druckfeder D-199
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,05 mm, Steigung der Feder (s):3,7 mm, Federrate(R):3,886 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,85 mm, Knicklänge(Lk):27,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,45 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,56 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,05 mm, Steigung der Feder (s):3,7 mm, Federrate(R):3,886 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,85 mm, Knicklänge(Lk):27,63 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,3 N, Toleranz Fn (Fntol):5,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,01 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,45 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,56 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 47,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std