Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X19.80D-VA
Rubix:481532
Hersteller:VD-030A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,8 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X19.80D-VA Druckfeder VD-030A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):1,52 mm, Federrate(R):0,115 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,553 N, Toleranz Fn (Fntol):0,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,475 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,21 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):1,52 mm, Federrate(R):0,115 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,553 N, Toleranz Fn (Fntol):0,21 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,475 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,21 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std