Referenzen
Gutekunst:1.00X20.00X31.40D
Rubix:112937
Hersteller:D-145DG




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,4 mm |
Produktdetails : 1.00X20.00X31.40D Druckfeder D-145DG
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,59 mm, Steigung der Feder (s):5,527 mm, Federrate(R):0,232 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,641 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,201 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,36 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,59 mm, Steigung der Feder (s):5,527 mm, Federrate(R):0,232 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,641 N, Toleranz Fn (Fntol):1,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,201 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,36 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 31,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen