1.25X16.00X140.00D-(D-184) Druckfeder D-184

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.25X16.00X140.00D
Rubix:65422
Hersteller:D-184
1.25X16.00X140.00D-(D-184) Druckfeder D-184

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.25X16.00X140.00D-(D-184) Druckfeder D-184


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,97 mm, Steigung der Feder (s):11,1 mm, Federrate(R):0,486 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):116,47 mm, Knicklänge(Lk):117,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):56,58 N, Toleranz Fn (Fntol):2,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):55,27 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,76 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,97 mm, Steigung der Feder (s):11,1 mm, Federrate(R):0,486 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,53 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):116,47 mm, Knicklänge(Lk):117,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):56,58 N, Toleranz Fn (Fntol):2,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,23 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,89 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):55,27 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,76 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Außendurchmesser17,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge140 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std