Referenzen
Gutekunst:1.10X14.80X22.00D
Rubix:739376
Hersteller:D-179J-11

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 1.10X14.80X22.00D Druckfeder D-179J-11
Druckfeder D-179J-11
Druckfeder D-179J-11
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std