Referenzen
Gutekunst:2.00X18.50X97.00D
Rubix:65959
Hersteller:D-247D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 97 mm |
Produktdetails : 2.00X18.50X97.00D Druckfeder D-247D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,7 mm, Steigung der Feder (s):7,037 mm, Federrate(R):1,907 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):31,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):59,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):114 N, Toleranz Fn (Fntol):6,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):33,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):108,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,77 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,7 mm, Steigung der Feder (s):7,037 mm, Federrate(R):1,907 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):31,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):59,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):114 N, Toleranz Fn (Fntol):6,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):33,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):108,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 97 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std