Referenzen
Gutekunst:1.25X17.75X75.00D
Rubix:65432
Hersteller:D-180Y-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 75 mm |
Produktdetails : 1.25X17.75X75.00D Druckfeder D-180Y-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,82 mm, Steigung der Feder (s):8,676 mm, Federrate(R):0,523 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,13 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,43 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,82 mm, Steigung der Feder (s):8,676 mm, Federrate(R):0,523 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):17,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,13 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):35,23 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,43 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 75 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std