Referenzen
Gutekunst:2.50X28.50X45.00D
Rubix:66168
Hersteller:D-268B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 2.50X28.50X45.00D Druckfeder D-268B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,77 mm, Steigung der Feder (s):12,143 mm, Federrate(R):4,912 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):140,8 N, Toleranz Fn (Fntol):10,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,7 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,77 mm, Steigung der Feder (s):12,143 mm, Federrate(R):4,912 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):28,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):140,8 N, Toleranz Fn (Fntol):10,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):134,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,7 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std