Referenzen
Gutekunst:0.32X3.20X28.60D-VA
Rubix:116431
Hersteller:VD-037




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,52 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,6 mm |
Produktdetails : 0.32X3.20X28.60D-VA Druckfeder VD-037-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,36 mm, Steigung der Feder (s):1,503 mm, Federrate(R):0,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,24 mm, Knicklänge(Lk):24,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,056 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,945 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,36 mm, Steigung der Feder (s):1,503 mm, Federrate(R):0,151 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,24 mm, Knicklänge(Lk):24,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,056 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,945 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,52 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort