Referenzen
Gutekunst:0.50X7.10X15.00D-VA
Rubix:104659
Hersteller:VD-063N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
Produktdetails : 0.50X7.10X15.00D-VA Druckfeder VD-063N-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):4,143 mm, Federrate(R):0,437 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,047 N, Toleranz Fn (Fntol):0,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,894 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,6 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):4,143 mm, Federrate(R):0,437 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,047 N, Toleranz Fn (Fntol):0,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,5 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,894 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std