Referenzen
Gutekunst:5.50X36.50X44.00D-VA
Rubix:739592
Hersteller:VD-364J-08

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
| Länge | 44 mm |
Produktdetails : 5.50X36.50X44.00D-VA Druckfeder VD-364J-08-1.4310
Druckfeder VD-364J-08-1.4310
Druckfeder VD-364J-08-1.4310
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 5,5 mm |
| Länge | 44 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen