0.40X6.60X35.80D Druckfeder D-042H

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.40X6.60X35.80D
Rubix:64553
Hersteller:D-042H
0.40X6.60X35.80D Druckfeder D-042H

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser7 mm
Durchmesser des Drahtes0,4 mm
Länge35,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.40X6.60X35.80D Druckfeder D-042H


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,09 mm, Steigung der Feder (s):5,354 mm, Federrate(R):0,14 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,68 mm, Knicklänge(Lk):15,29 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,281 N, Toleranz Fn (Fntol):0,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,09 mm, Steigung der Feder (s):5,354 mm, Federrate(R):0,14 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,12 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,68 mm, Knicklänge(Lk):15,29 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,281 N, Toleranz Fn (Fntol):0,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,78 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser7 mm
Durchmesser des Drahtes0,4 mm
Länge35,8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,72 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,64 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,94 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,10 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,52 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,45 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,35 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,26 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,21 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std