Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X22.00D-VA
Rubix:109453
Hersteller:VD-151B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X22.00D-VA Druckfeder VD-151B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):3,5 mm, Federrate(R):1,458 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,954 N, Toleranz Fn (Fntol):1,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,861 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,97 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):3,5 mm, Federrate(R):1,458 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,954 N, Toleranz Fn (Fntol):1,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,861 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,97 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std