Referenzen
Gutekunst:2.50X20.00X175.00D
Rubix:66139
Hersteller:D-278




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 175 mm |
Produktdetails : 2.50X20.00X175.00D-(D-278) Druckfeder D-278
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,22 mm, Steigung der Feder (s):9,324 mm, Federrate(R):2,689 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):60,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):114,68 mm, Knicklänge(Lk):147,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):308,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):64,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):296,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,11 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,22 mm, Steigung der Feder (s):9,324 mm, Federrate(R):2,689 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):60,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):114,68 mm, Knicklänge(Lk):147,1 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):308,3 N, Toleranz Fn (Fntol):13,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):64,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,44 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):296,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,11 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 175 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std