Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X12.30D
Rubix:421546
Hersteller:D-068A-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12,3 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X12.30D Druckfeder D-068A-11
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):1,815 mm, Federrate(R):0,589 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,14 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,201 N, Toleranz Fn (Fntol):0,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,931 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,54 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,82 mm, Steigung der Feder (s):1,815 mm, Federrate(R):0,589 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,14 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,201 N, Toleranz Fn (Fntol):0,55 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,931 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,54 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 12,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std