Referenzen
Gutekunst:0.75X9.25X25.00D-VA
Rubix:122307
Hersteller:VD-117H-20




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 0.75X9.25X25.00D-VA Druckfeder VD-117H-20-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,6 mm, Steigung der Feder (s):4,042 mm, Federrate(R):0,583 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,89 mm, Knicklänge(Lk):17,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,43 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,998 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,09 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,6 mm, Steigung der Feder (s):4,042 mm, Federrate(R):0,583 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,89 mm, Knicklänge(Lk):17,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,43 N, Toleranz Fn (Fntol):1,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,998 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std