Referenzen
Gutekunst:0.63X5.77X51.00D-VA
Rubix:164308
Hersteller:VD-100A-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 51 mm |
Produktdetails : 0.63X5.77X51.00D-VA Druckfeder VD-100A-03-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):3,25 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,76 mm, Knicklänge(Lk):42,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,483 N, Toleranz Fn (Fntol):0,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,974 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,97 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,55 mm, Steigung der Feder (s):3,25 mm, Federrate(R):0,463 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,76 mm, Knicklänge(Lk):42,86 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,483 N, Toleranz Fn (Fntol):0,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,974 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,97 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 51 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen