Referenzen
Gutekunst:0.40X6.60X57.00D
Rubix:64554
Hersteller:D-042J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 57 mm |
Produktdetails : 0.40X6.60X57.00D Druckfeder D-042J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,09 mm, Steigung der Feder (s):5,333 mm, Federrate(R):0,086 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):49,46 mm, Knicklänge(Lk):47,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,271 N, Toleranz Fn (Fntol):0,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,09 mm, Steigung der Feder (s):5,333 mm, Federrate(R):0,086 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):49,46 mm, Knicklänge(Lk):47,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,271 N, Toleranz Fn (Fntol):0,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 57 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std