Referenzen
Gutekunst:2.00X28.00X170.00D-VA
Rubix:481750
Hersteller:VD-234N-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 170 mm |
Produktdetails : 2.00X28.00X170.00D-VA Druckfeder VD-234N-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):8,79 mm, Steigung der Feder (s):12,444 mm, Federrate(R):0,472 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):128,36 mm, Knicklänge(Lk):100,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,586 N, Toleranz Fn (Fntol):5,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):68,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):58,075 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,03 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):8,79 mm, Steigung der Feder (s):12,444 mm, Federrate(R):0,472 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,64 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):128,36 mm, Knicklänge(Lk):100,54 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,586 N, Toleranz Fn (Fntol):5,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):68,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):58,075 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,03 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 170 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen