Referenzen
Gutekunst:0.32X2.50X13.60D
Rubix:64451
Hersteller:D-041




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 13,6 mm |
Produktdetails : 0.32X2.50X13.60D Druckfeder D-041
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):0,547 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,87 mm, Knicklänge(Lk):5,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,301 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,091 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):0,547 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,87 mm, Knicklänge(Lk):5,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,301 N, Toleranz Fn (Fntol):0,35 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,091 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 13,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std