Referenzen
Gutekunst:0.75X7.25X22.00D
Rubix:126107
Hersteller:D-117H-30




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 0.75X7.25X22.00D Druckfeder D-117H-30
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):3,864 mm, Federrate(R):1,538 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,44 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):3,864 mm, Federrate(R):1,538 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,65 N, Toleranz Fn (Fntol):1,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,88 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,44 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std