Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X15.50D
Rubix:64941
Hersteller:D-129




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 15,5 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X15.50D Druckfeder D-129
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):3,034 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,25 N, Toleranz Fn (Fntol):1,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,93 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):3,034 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,25 N, Toleranz Fn (Fntol):1,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 15,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std