Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X36.50D
Rubix:64760
Hersteller:D-099




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 36,5 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X36.50D-(D-099) Druckfeder D-099
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):2,87 mm, Federrate(R):0,513 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,39 mm, Knicklänge(Lk):20,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,04 N, Toleranz Fn (Fntol):0,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,87 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):2,87 mm, Federrate(R):0,513 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,39 mm, Knicklänge(Lk):20,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,04 N, Toleranz Fn (Fntol):0,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,1 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,87 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 36,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std