Referenzen
Gutekunst:4.00X17.50X50.00D
Rubix:66412
Hersteller:D-339A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 4.00X17.50X50.00D Druckfeder D-339A-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):7,077 mm, Federrate(R):74,865 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):947 N, Toleranz Fn (Fntol):87,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):821,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):85,46 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,98 mm, Steigung der Feder (s):7,077 mm, Federrate(R):74,865 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):947 N, Toleranz Fn (Fntol):87,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):821,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):85,46 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen