Referenzen
Gutekunst:1.50X15.00X35.00D
Rubix:106860
Hersteller:D-207J-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
Produktdetails : 1.50X15.00X35.00D Druckfeder D-207J-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,25 mm, Steigung der Feder (s):6,091 mm, Federrate(R):2,778 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,26 N, Toleranz Fn (Fntol):4,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,25 mm, Steigung der Feder (s):6,091 mm, Federrate(R):2,778 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):60,26 N, Toleranz Fn (Fntol):4,37 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,86 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std