Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X12.00D-VA
Rubix:481651
Hersteller:VD-195B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 12 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X12.00D-VA Druckfeder VD-195B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):3,071 mm, Federrate(R):11,921 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):52,572 N, Toleranz Fn (Fntol):6,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,28 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,12 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,45 mm, Steigung der Feder (s):3,071 mm, Federrate(R):11,921 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):52,572 N, Toleranz Fn (Fntol):6,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):48,28 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen