Referenzen
Gutekunst:1.40X5.60X37.10D
Rubix:65473
Hersteller:D-207J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 37,1 mm |
Produktdetails : 1.40X5.60X37.10D Druckfeder D-207J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,9 mm, Steigung der Feder (s):2,303 mm, Federrate(R):14,378 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,91 mm, Knicklänge(Lk):26,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):142,4 N, Toleranz Fn (Fntol):15,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):123 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,81 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,9 mm, Steigung der Feder (s):2,303 mm, Federrate(R):14,378 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,91 mm, Knicklänge(Lk):26,65 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):142,4 N, Toleranz Fn (Fntol):15,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):123 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 37,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std