Referenzen
Gutekunst:1.60X12.50X53.50D-VA
Rubix:65707
Hersteller:VD-220




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 53,5 mm |
Produktdetails : 1.60X12.50X53.50D-VA Druckfeder VD-220-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):6,106 mm, Federrate(R):3,454 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):117,747 N, Toleranz Fn (Fntol):6,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,257 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,09 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):6,106 mm, Federrate(R):3,454 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,41 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):34,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):117,747 N, Toleranz Fn (Fntol):6,43 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):113,257 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 53,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std