Referenzen
Gutekunst:0.80X7.20X28.80D-VA
Rubix:64957
Hersteller:VD-127E-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28,8 mm |
Produktdetails : 0.80X7.20X28.80D-VA Druckfeder VD-127E-04-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):3,294 mm, Federrate(R):1,13 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,346 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,487 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):3,294 mm, Federrate(R):1,13 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,346 N, Toleranz Fn (Fntol):1,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,12 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,487 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen