Referenzen
Gutekunst:0.50X3.00X13.40D
Rubix:101432
Hersteller:D-085D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,4 mm |
Produktdetails : 0.50X3.00X13.40D Druckfeder D-085D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,41 mm, Steigung der Feder (s):1,358 mm, Federrate(R):2,482 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,18 N, Toleranz Fn (Fntol):1,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,26 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,41 mm, Steigung der Feder (s):1,358 mm, Federrate(R):2,482 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,18 N, Toleranz Fn (Fntol):1,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,26 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std