Referenzen
Gutekunst:1.80X7.20X47.10D
Rubix:481191
Hersteller:D-234F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 47,1 mm |
Produktdetails : 1.80X7.20X47.10D Druckfeder D-234F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):2,923 mm, Federrate(R):18,485 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,14 mm, Knicklänge(Lk):32,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):224,4 N, Toleranz Fn (Fntol):23,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):192,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,77 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,08 mm, Steigung der Feder (s):2,923 mm, Federrate(R):18,485 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):34,96 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,14 mm, Knicklänge(Lk):32,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):224,4 N, Toleranz Fn (Fntol):23,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):36,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):192,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 47,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort