Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X22.50D-VA
Rubix:105964
Hersteller:VD-253




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 22,5 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X22.50D-VA Druckfeder VD-253-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):5,857 mm, Federrate(R):20,48 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):212,787 N, Toleranz Fn (Fntol):15,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):201,318 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):5,857 mm, Federrate(R):20,48 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):212,787 N, Toleranz Fn (Fntol):15,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,37 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):201,318 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 22,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std