Referenzen
Gutekunst:0.50X3.20X7.90D
Rubix:161765
Hersteller:D-082




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 7,9 mm |
Produktdetails : 0.50X3.20X7.90D Druckfeder D-082
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,28 mm, Steigung der Feder (s):1,345 mm, Federrate(R):3,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,11 N, Toleranz Fn (Fntol):1,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,28 mm, Steigung der Feder (s):1,345 mm, Federrate(R):3,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,11 N, Toleranz Fn (Fntol):1,2 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,02 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 7,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std