Referenzen
Gutekunst:0.40X2.00X5.50D
Rubix:137492
Hersteller:D-063D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 5,5 mm |
Produktdetails : 0.40X2.00X5.50D Druckfeder D-063D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,19 mm, Steigung der Feder (s):0,818 mm, Federrate(R):5,927 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,67 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,19 mm, Steigung der Feder (s):0,818 mm, Federrate(R):5,927 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,67 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,28 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 5,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std