Referenzen
Gutekunst:1.00X5.00X8.50D-VA
Rubix:101278
Hersteller:VD-174




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 8,5 mm |
Produktdetails : 1.00X5.00X8.50D-VA Druckfeder VD-174-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,31 mm, Steigung der Feder (s):2,143 mm, Federrate(R):20 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,52 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,82 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,31 mm, Steigung der Feder (s):2,143 mm, Federrate(R):20 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,52 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,4 N, Toleranz Fn (Fntol):6,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,82 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen