Referenzen
Gutekunst:1.40X8.60X34.40D-VA
Rubix:127311
Hersteller:VD-207C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 34,4 mm |
Produktdetails : 1.40X8.60X34.40D-VA Druckfeder VD-207C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):3,474 mm, Federrate(R):5,563 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,22 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,232 N, Toleranz Fn (Fntol):6,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,83 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1 mm, Steigung der Feder (s):3,474 mm, Federrate(R):5,563 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,22 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):90,232 N, Toleranz Fn (Fntol):6,92 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,22 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,65 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):84,446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 34,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std