Referenzen
Gutekunst:1.20X11.80X34.40D-VA
Rubix:65455
Hersteller:VD-180O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 34,4 mm |
Produktdetails : 1.20X11.80X34.40D-VA Druckfeder VD-180O-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):6,036 mm, Federrate(R):2,008 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,75 N, Toleranz Fn (Fntol):3,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,43 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,124 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):6,036 mm, Federrate(R):2,008 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,75 N, Toleranz Fn (Fntol):3,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,43 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,124 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 34,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std