Referenzen
Gutekunst:3.30X16.20X102.00D
Rubix:105878
Hersteller:D-313A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,3 mm |
| Länge | 102 mm |
Produktdetails : 3.30X16.20X102.00D Druckfeder D-313A-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,95 mm, Steigung der Feder (s):6,368 mm, Federrate(R):18,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):64,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,29 mm, Knicklänge(Lk):65,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):683,6 N, Toleranz Fn (Fntol):45,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):619,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):44,98 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,95 mm, Steigung der Feder (s):6,368 mm, Federrate(R):18,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):64,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,29 mm, Knicklänge(Lk):65,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):683,6 N, Toleranz Fn (Fntol):45,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):68,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):619,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):44,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,3 mm |
| Länge | 102 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen